Luminaire encastré fonctionnel Integratech Luminaire encastré fonctionnel Integratech (51 produits)


Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016
INTEGRATECH
Panneau led Bright 36W 60x60 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W
Panneau LED bright essential 60x60 30W 4000K
INTEGRATECH
Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED
Panneau led Bright 36W 30x120 3000K RAL9016
INTEGRATECH
Panneau led Bright 36W 30x120 3000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4160lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W
Panneau led Bright 36W 60x60 3000K RAL9016
INTEGRATECH
Panneau led Bright 36W 60x60 3000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4160lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W
Panneau led Bright 36W 30x120 4000K RAL9016
INTEGRATECH
Panneau led Bright 36W 30x120 4000K RAL9016, classe III, adapté à une suspension, IK04, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 36W, 4280lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 120lm/W
Panneau LED bright essential 30x120 30W 4000K
INTEGRATECH
Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LE
Quadra panneau LED blanc 60x60 incl. cadre+driver
INTEGRATECH
QUADRA kit de panneau LED 625x625mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 20W, 25W,
Panneau LED bright essential 60x60 30W 3000K
INTEGRATECH
Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED
Quadra panneau LED blanc 30x150 incl. cadre+driver
INTEGRATECH
QUADRA kit de panneau LED 325x1525mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 26W, 32W,
Panneau LED bright essential 60x60 30W 3000K 6p
INTEGRATECH
Panneau LED de la gamme bright essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords d'une largeur de 15,5 mm seulement. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED et d'u
Panneau LED bright essential 60x60 30W 4000K 6st
INTEGRATECH
Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 595 x 595 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LED
Panneau led Manga 30x120 3000K UGR17 ENEC
INTEGRATECH
Panneau led Manga 30x120 3000K UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 50W, 5759lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 125lm/W
Panneau led Manga 60x60 4000K UGR17 ENEC
INTEGRATECH
Panneau led Manga 60x60 4000K UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 50W, 5886lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 125lm/W
Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC
INTEGRATECH
Panneau led Manga 60x60 3000K UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 50W, 5650lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 125lm/W
Panneau led QT 36W 600x600 3000K RAL9016 ENEC
INTEGRATECH
Panneau led QT 36W 600x600 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W
Panneau led QTU 60x60 4000K RAL9016 UGR17 ENEC
INTEGRATECH
Panneau led QTU 60x60 4000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3972lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17
Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC
INTEGRATECH
Panneau led QT 36W 300x1200 3000K RAL9016 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3875lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W
Panneau led QTU 30x120 3000K RAL9016 UGR17 ENEC
INTEGRATECH
Panneau led QTU 30x120 3000K RAL9016 UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faisceau >80°, 36W, 3828lm, uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):SDCM3, GR0, 115lm/W, UGR:17
Panneau led Manga 30x120 4000K UGR17 ENEC
INTEGRATECH
Panneau led Manga 30x120 4000K UGR17 ENEC, classe III, adapté à une suspension, IK07, IP40, adapté à un castré, faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19), faisceau >80°, 50W, 5886lm, uniformité de la couleur:SDCM3, GR0, 125lm/W
Panneau LED bright essential 30x120 30W 3000K
INTEGRATECH
Panneau LED de la gamme Bright Essential. Le panneau mesure 295 x 1195 mm avec des bords de seulement 15,5 mm de large et est IP40. Il se compose d'un cadre en aluminium recouvert d'un revêtement en poudre blanc, d'une source lumineuse à LE
ITSP10 panneau led 100W 3000K IP20 IK10 blanc
INTEGRATECH
Luminaire en aluminium extrêmement solide (IK10) avec certificat Ballproof DIN18032. Durée de vie très élevée, équipé de drivers de qualité et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W, approuvé par l'ENEC. Convient pour un
Quadra panneau LED blanc 30x120 incl. cadre+driver
INTEGRATECH
QUADRA kit de panneau LED 325x1225mm comprenant un cadre en aluminium blanc RAL9016 monté en surface et équipé d'un support de suspension en métal pour un montage facile. Inclut un driver dont la puissance est sélectionnable entre 24W, 29W,
ITSP10 panneau led 150W 4000K IP20 IK10 blanc
INTEGRATECH
Luminaire en aluminium extrêmement solide (IK10) avec certificat Ballproof DIN18032. Durée de vie très élevée, équipé de drivers de qualité et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W, approuvé par l'ENEC. Convient pour un
ITSP10 panneau led 80W 3000K IP20 IK10 blanc
INTEGRATECH
Luminaire en aluminium extrêmement solide (IK10) avec certificat Ballproof DIN18032. Durée de vie très élevée, équipé de drivers de qualité et de puces LED haute performance, efficacité jusqu'à 150lm/W, approuvé par l'ENEC. Convient pour un