Mécanisme de chasse Geberit Mécanisme de chasse Geberit (515 produits)


Joint plat Geberit mécanisme chasse réservoir apparent/encastré: d=63mm, di=32mm
GEBERIT
Joint plat Geberit pour mécanisme de chasse pour réservoir apparent et à encastrer: d=63mm, di=32mm
Réservoir Geberit AP128 double touche ali lat: Blanc alpin
GEBERIT
Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage double touche, alimentation latérale: Blanc alpin
Réservoir Geberit AP128 interrompable ali lat: Blanc alpin
GEBERIT
Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage interrompable, alimentation latérale: Blanc alpin
Réservoir Geberit AP140 interrompable ali lat: Blanc alpin
GEBERIT
Réservoir apparent Geberit AP140, rinçage interrompable, alimentation latérale: Blanc alpin
Mécanisme chasse complet Geberit type 290-380 DT ali uni 3/8' laiton: Chr bri
GEBERIT
Mécanisme de chasse complet Geberit type 290-380, rinçage double touche, alimentation universelle, 3/8', mamelon en laiton: Chromé brillant
Recouvrement bas Geberit Monolith bidet: Gris perle nacré
GEBERIT
Recouvrement en bas, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet: Gris perle nacré
Habillage frontal Geberit Monolith pour bidet 101 cm: Gris velouté / Verre
GEBERIT
Habillage frontal pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm: Gris velouté / Verre
Couvercle Geberit Monolith pour bidet: Noir chromé / Aluminium brossé
GEBERIT
Couvercle pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet: Noir chromé / Aluminium brossé
Habillage frontal Geberit Monolith pour bidet 101 cm: Sable gris / Verre
GEBERIT
Habillage frontal pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm: Sable gris / Verre
Recouvrement découpe en verre Geberit Monolith pour bidet: Blanc alpin
GEBERIT
Recouvrement découpe en verre, pour module sanitaire Geberit Monolith pour bidet: Blanc alpin
Recouvrement découpe en verre Geberit Monolith pour bidet: Noir
GEBERIT
Recouvrement découpe en verre, pour module sanitaire Geberit Monolith pour bidet: Noir
Habillage frontal Geberit Monolith pour bidet 101 cm: Blanc / Verre
GEBERIT
Habillage frontal pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm: Blanc / Verre
Habillage frontal Geberit Monolith pour bidet 101 cm: Noir / Verre
GEBERIT
Habillage frontal pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm: Noir / Verre
Habillage frontal Geberit Monolith pour bidet 101 cm: Chocolat / Verre
GEBERIT
Habillage frontal pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm: Chocolat / Verre
Habillage frontal Geberit Monolith pour bidet 101 cm: Sable / Verre
GEBERIT
Habillage frontal pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm: Sable / Verre
Kit raccordement eau bas Geberit Monolith pour bidet, 101 cm (2 pc.)
GEBERIT
Kit de raccordement d'eau par le bas, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour bidet, 101 cm (2 pc.)