Réservoir Geberit AP128 double touche ali lat: Blanc alpin

Main media

Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage double touche, alimentation latérale: Blanc alpin

 
 

Détails du produit

Mécanisme double touche
Alimentation latérale
3/8"
Pour montage monobloc
Silencieux
Rinçage double touche
Isolé contre la formation de condensation

Ap128

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Chasse à poser

position du réservoir

en surface

raccordement eau du robinet

filetage extérieur

commande

Oui

commande

Oui

avec robinet d'arrêt

Non

avec coude d'évacuation

Non

rinçage

deux quantités

matériau du réservoir de rinçage

plastique

avec isolation contre la condensation

Non

dimensions du raccordement eau du robinet

3/8 pouce

commande manuelle

Oui

commande

levier

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe I,<= 20 dB(A)

quantité d'eau de chasse

4...9 l

raccordement d'eau en dessous

Non

raccordement d'eau gauche

Oui

quantité d'eau de rinçage ajustable

Non

Couleur

blanc

Qualité du matériau

autre

Profondeur

168 mm

Hauteur

405 mm

Largeur

400 mm

position du raccordement d'eau en haut

Non

raccordement d'eau arrière

Non

raccordement d'eau droit

Oui

Info produit

Gamme

Ap128

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.