Climatisation 2019 Climatisation 2019 (9 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1370 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1370 mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 7982/5925/4440 m3/h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 1350 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1350mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 1000/7900/5420 m3/h
Ventilateur plafond 3 V, régulateur fourni, blanc, 960 mm, compatible radio cde
S & P FRANCE
Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 960mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 6000/4950/3340 m3/h
Ventilateur de table 2 vitesses. D 255 mm. Vitesse d'air : 3,2 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur de table 2 vitesses. Diamètre d'hélice 255 mm. Tête orientable et inclinable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 3,2 m/s. Débit d'air 1105/1056 m3/h. Classe II
Ventilateur design de table/sol 12 vitesses. D 300 mm. Vitesse d'air : 3,6 m/s.
S & P FRANCE
Ventilateur design de table/sol 12 vitesses. Diamètre d'hélice 300 mm. Tête orientable et inclinable. Commande à distance. Vitesse d'air : 3,6 m/s. Débit d'air 2100 m3/h. Classe II
Ventilateur colonne de confort, D450 mm, 3 vit., Qmax. 3 840 m3/h, mono 230V
S & P FRANCE
Ventilateur d'appoint de confort colonne pour grand locaux et de travail (Usines, ateliers, entrepôts, halls, plateaux de cinéma, studios photos,...). Entièrement métallique, portable, inclinable, 3 vit., D450 mm. Débits 3840/2280/1320 m3/h
Ventilateur de confort, D400 mm, 3 vit., débit max 1320 m3/h, monophasé 230V
S & P FRANCE
Ventilateur d'appoint de confort pour grand locaux et de travail (Usines, ateliers, entrepôts, halls, plateaux de cinéma, studios photos,...). Entièrement métallique, portable, inclinable, 3 vitesses, D400 mm. Débits 3840/2280/1320 m3/h.
Ventilateur de confort, D355 mm, 3 vit., débit max 1020 m3/h, monophasé 230V
S & P FRANCE
Ventilateur d'appoint de confort pour grand locaux et de travail (Usines, ateliers, entrepôts, halls, plateaux de cinéma, studios photos,...). Entièrement métallique, portable, inclinable, 3 vitesses, D360 mm. Débits 3210/1860/1020 m3/h.
Unité Murale Seiya 4,2/4,8 kW, Compatible mono. et multisplit ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Murale Seiya 4,2/4,8 kW, Compatible mono. et multisplit, Compatible Wifi et assistants vocaux : Toshiba Home AC Control, Silencieux : 22 dB(A), Diamètres 1/2-1/4, Compact : 798mm de large ,