Mise en avant Mise en avant (2741 produits)


Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ -2P 250V~ 25A 2F - 1 module
LEGRAND
Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX³ avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Harmony XAL - boite jaune arrêt urgence rouge - pousser tourner - 1F+1O - D=40
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - boîte équipée XALK jaune - plastique - 1 bouton-poussoir D=40mm coup de poing rouge - 1O + 1F sans marquage - tourner pour déverrouiller - 1 entrée de câble < = 14mm 2 préperçages Pg 13 et ISO M20 < = 12mm - IP66
Rail 41X41-2 S 3000 GS
LEGRAND CABLE MANAGEMENT
Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS
Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - monophasé
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - monophasé - 1P + N - 63A - H20mm(avec élément de détection)xL18mm(avec élément de détection)xP42,6mm(avec élément de détection) - blanc (RAL 9003) - installation par vis (bornes)
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - sans connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 CT - contacteur heures creuses - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - prise de courant standard Français - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 5 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - diff inst.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits
ROTH FRANCE
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits avec sortie Eurocône 3/4' mâle
Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003