Les indispensables du Plombier chauffagiste Les indispensables du Plombier chauffagiste (340 produits)


Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg
BEMIS
ABATTANT ORLY 2 POLYPROPYLENE 1,250KG/CHANTIER/CHARNIERES DORMANT POLYPROPYLENE/PATINS SOUPLES SURMOULES INARRACHABLES
Contacteur domestique CX³ silencieux bobine 230V~ -2P 250V~ 25A 2F - 1 module
LEGRAND
Contacteur domestique silencieux pour tarif heures creuses CX³ avec commande manuelle, à marche forcée avec retour automatique et bobine 230V~ - 2P 250V~ 25A et contact 2F - 1 module, accepte le peigne d'alimentation - conforme NF EN 61095
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 125 mm, long 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 125 mm, longueur 6 m
Réducteur de pression 3/4' pour groupe de sécurité
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 80 mm, long 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 80 mm, longueur 6 m
Disconnecteur SCUDO NF 1/2'FF PN10 65°C horizontal type CA
THERMADOR
Disconnecteurs SCUDO non contrôlable Thermador, NF. Avec raccords unions 1/2'F.
Aquastat Applique à Ressort +40°C/+70°Cà réarmement manuel AQUANORM
THERMADOR
Aquastat de sécurité à réarmement manuel Thermador à réglage externe 40°C/70°C
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits
ROTH FRANCE
Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits avec sortie Eurocône 3/4' mâle
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation 25 mm, zéro phtalate, D 160 mm, long 6 m
S & P FRANCE
Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 160 mm, longueur 6 m
Interrupteur différentiel 40A 30mA 3P+N type AC à bornes décalées
HAGER
L'interrupteur différentiel Hager CDC840F, 3P+N 40A 30mA type AC assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre et est adapté aux réseaux triphasés pour les applications tertiaires.
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW tamis en acier inox 304 femelle x femelle 1'
ADG
Filtre 'Y' en laiton CW617N-DW 16 bar tamis en acier inox 304 maille 0,5 mm femelle x femelle 1'
Tube Maxipro 16x1,5 BAO 240m - Avec Barrière Anti-Oxygène (BAO) protégée
ROTH FRANCE
Tube Maxipro 16x1,5 BAO 240m - Avec Barrière Anti-Oxygène (BAO) protégée pour solution PCRBT
Tube Maxipro 16x1,5 BAO 600m - Avec Barrière Anti-Oxygène (BAO) protégée
ROTH FRANCE
Tube Maxipro 16x1,5 BAO 600m - Avec Barrière Anti-Oxygène (BAO) protégée pour solution PCRBT
Pompe de relevage AP01 sous goulotte 15L/h UI max 10 kw alarme < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage des condensats des unités de climatisation jusqu'a 10kw, plaçée dans une goulotte d'angle (gauche ou droite de diamètre 80). Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip), connectiques PLUG & PLAY et très compacte.