Appareillages de protection spécifique Appareillages de protection spécifique (7 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N sans accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni sans accessoire - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P+N - 16A - 30mA - courbe C - type Fsi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P + N - 16A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 4 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P+N - 20A - 30mA - courbe C - type Fsi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P + N - 20A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 4 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P+N - 10A - 30mA - courbe C - type Fsi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P + N - 10A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 4 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P+N - 25A - 30mA - courbe C - type Fsi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P + N - 25A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 4 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P+N - 32A - 30mA - courbe C - type Fsi
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur différentiel - 1P + N - 32A à 30°C conforme à EN/IEC 61008 - 230 V CA 50 Hz - Courbe C - 30mA conforme à EN/IEC 61008 - instantané - Largeur : 4 pas de 9 mm - CE - NF - blanc RAL 9003