Moniteur de vidéoprotection Gigamedia Moniteur de vidéoprotection Gigamedia (18 produits)


Moniteur 21.5 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 21.5' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. Alimentation 12 VDC
Moniteur 24 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 24' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. 2 haut-parleurs de 3 W. Compatible VESA 100. Alimentation 12 VDC
Moniteur 43p plastique 4K  3 entrées HDMI et 1DP HP intégrés fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 43P plastique 4K 3 entrées HDMI et 1 entrée DP haut-parleurs intégrés. Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité Temps de réponse 5 ms technologie TFT-LED format 16:9 MTBF 50 000 heures
Moniteur LED 4K UHD 28' plastic fonctionnement 24/7 1 x HDMI, 1 DP HP intégrés
GIGAMEDIA
Moniteur LED 4K UHD 28' (boîtier plastique) pour application de sécurité, fonctionnement 24/7, 1 entrée HDMI et 1 entrée Display port Haut-parleurs intégrés Temps de réponse 5 ms Alimentation 12 VDC
Ecran métal 10.1' format 16:9 Entrée HDMI, VGA, BNC résolution 1080P avec HP
GIGAMEDIA
Moniteur 10.1' métal au format 16:9 avec entrées HDMI VGA et BNC, Sortie BNC. Haut parleur intégré. Luminosité 350 cd/m2 Ratio 1000:1,16.7 M de couleurs. Compatible VESA 75 . MTBF 50 000 h Utilisation 24/7
Moniteur 27 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 27' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. 2 haut-parleurs de 3 W. Compatible VESA 100. Alimentation 12 VDC
Moniteur 55P plastique 4K 3 x HDMI et 1DP HP intégrés Fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur de sécurité 55P plastique 4K 3 entrées HDMI et 1 entrée DP haut-parleurs intégrés. Fonctionnement 24/7 Temps de réponse 5 ms technologie TFT-LED format 16:9 MTBF 50 000 heures
Moniteur blanc 32' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24
GIGAMEDIA
Moniteur 32' plastique. Casing blanc Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. Alimentation 12 VDC