Moniteur de vidéoprotection Hikvision Moniteur de vidéoprotection Hikvision (24 produits)


DS-D5022F2-1V2S Moniteur 22 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 22 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
DS-D5032F3-1V0S Moniteur 31.5, 1920 x 1080, 1 HDMI 1 VGA, 24-7
HIKVISION
31.5 1080P, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue:178°-178°, 300cd-', boîtier en plastique, ERP level A, VESA, support de base inclus, 7X24h
DS-D5024F2-BV2S Moniteur 24 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 24 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
DS-D5043F3-1V0S Moniteur 43 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 43 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
DS-D5043U3-1V0S Moniteur 43 UHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur Ultra HD 43 pouces (@ 60 Hz), angle de vue large 178°, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, interfaces HDMI/USB 2.0, haut-parleurs intégrés, réduction de lumière bleue, 3D DNR, compatible montage mural VESA.
DS-D5055U3-1V0S Moniteur 55 UHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur Ultra HD 55 pouces (@ 60 Hz), angle de vue large 178°, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, interfaces HDMI/USB 2.0, haut-parleurs intégrés, réduction de lumière bleue, 3D DNR, compatible montage mural VESA.
DS-D5019S0-1P0 Moniteur 18.5, 1366X768, 1 HDMI, 1 VGA, 24-7
HIKVISION
18.5 1366X768, entrée HDMI-VGA, angle de vue:90°-65°, 200 cd-m², boîtier en plastique, ERP level A,VESA, support de base inclus, 7X24h
DS-D5C86RB/B Écran 86 pouces interactive 4K, micro et caméra intégrés
HIKVISION
Écrans interactive, 86 pouces UHD 4K, anti-glare et anti-blocking, swith intégré, Android 13.0 mémoire 8Go, 128Go stockage intégré
DS-6908UDI Décodeur écran mur pour 8 écans max
HIKVISION
Decodeur écran mur, compatible avec plusieurs entrée, et sortie UHD 4K, nombre d'écran MAX: 8
DS-D5050U3-1V0S Moniteur 50 4K,ultra-fin
HIKVISION
Moniteur 4K 50 pouces, technologie VA, angle de vue large 178°, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, 3D DNR, entrées multiples HDMI/USB.
DS-6916UDI decodeur, 16 HDMI  4K Decodeur
HIKVISION
16HDMI/8BNC,1VGA/1DVI, le HDMI 3840X2160@30HZ, capacité de décodage 24MP@30fps: 8 canaux, 12MP@20fps: 16 canaux, 8MP@30fps: 32 canaux, 5MP@30fps: 48 canaux, 3MP@30fps: 80 canaux, 1080p@30fps/3 Mbps: 128 canaux, max 36 divisions.
DS-6901UDI decodeur, 1 HDMI 4K Decodeur
HIKVISION
HDMI, VGA et BNC, 4K (3840 × 2160@30Hz), H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 et MJPEG.Formats d'encapsulation PS, RTP, TS, ES, HIK.Compression audio G.722, G711A, G726, G711U, MPEG2-L2 et AAC.décodage actif et décodage passif.
DS-6904UDI Décodeur mur d'écran pour 4 écans max
HIKVISION
Decodeur écran mur, compatible avec plusieurs entrée, et sortie UHD 4K, nombre d'écran MAX: 4
DS-D5227U3-1P0 Moniteur 27 1080P, bord fin, 178-178, 7X24h
HIKVISION
27 1080P, bord fin, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue : 178°-178°, 300 cd-m², boîtier en plastique, VESA, support de base inclus, 7X24h
DS-D5065UC-C Moniteur 65 4K, bord fin, 178-178, 7X24h
HIKVISION
65 4K, bord fin, haut-parleur intégré, entrée HDMIX2, VGAX1, USB2.0, USB3.0, haut-parleur intégré, 400 cd-m2, angle de vue : 178°-178°, support de base inclus, VESA,7X24h
DS-D5ABKY2-S Support mobile, adapté pour 55-75 pouces
HIKVISION
Support mobile, adapté pour 55-75 pouces, gris argent, plaque d'acier SPCC de haute qualité
DS-D5SC3B-B Dongle sans fil Type-C, noir
HIKVISION
1080P/4K,512MB,4GB,NIC, WIFI 2.4/5G, type-C, support CC,IEEE 802.11,10 bit color depth, H.264 encoding format,USB 2.0
DS-D5027F3-2P2S Écran de 17 pouces
HIKVISION
Écran 27 pouces IPS FHD 1920×1080 avec angle 178°, rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin à bordures minces sur trois côtés, HDMI/VGA, haut-parleurs intégrés, réduction du bruit 3D, faible lumière bleue, compatible montage mural VESA.
DS-D5224F2-1V1S/B Écran de 24 pouces CVBS BNC
HIKVISION
Écran 24 pouces VA FHD 1920×1080 offrant un angle large de 178°, rafraîchissement 75 Hz pour une image fluide, design ultra-fin à bordures minces sur trois côtés, faible lumière bleue pour le confort visuel, interfaces HDMI et VGA.
DS-D5027F3-2P2 Écran de 27 pouces
HIKVISION
Écran 27 pouces IPS FHD 1920×1080 avec angle 178°, rafraîchissement 100 Hz pour une image fluide, design ultra-fin à bordures minces sur trois côtés, HDMI/VGA, réduction du bruit 3D, faible lumière bleue, compatible fixation murale VESA.
DS-D5ABKY2-B Support mobile, adapté pour 86 pouces
HIKVISION
Support mobile, adapté pour 86 pouces, gris argent, plaque d'acier SPCC de haute qualité
DS-D5232F2-1V1S Moniteur 31.5 1080P, 178-178, 7X24h
HIKVISION
31.5 1080P, bord fin, haut-parleur intégré, entrée HDMI-VGA, angle de vue : 178°-178°, 250 cd-m², boîtier en plastique, VESA, support de base inclus, 7X24h
DS-D5024F2-AP2 Écran 24 pouces FHD 100 Hz IPS
HIKVISION
Écran 24 pouces IPS FHD 1920×1080 avec angle large 178°, rafraîchissement 100 Hz, design ultra-mince à bordures fines sur trois côtés, réduction du bruit 3D, faible lumière bleue, double interface HDMI/VGA, compatible fixation murale VESA.