Multimètre Turbo Tronic Multimètre Turbo Tronic (58 produits)


Multimètre format smartphone numérique TRMS automatique écran couleur LCD
TURBO TRONIC
Multimètre format smartphone numérique TRMS automatique écran couleur LCD. Fonction intelligente plus fréquence, condensateur, température jusqu'à 1000°C. Livré avec ses accessoires dans un étui.
Multimètre numérique format de poche 6000Pts de mesure CATIII 600V
TURBO TRONIC
Multimètre numérique format de poche 6000Pts de mesure CATIII 600V, 600Acc/ca, 600mAcc/ca, 60M', 10KHz, 600µf
Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique 120Aca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique mâchoire ouverte TRMS 120Aca/cc D= 12mm Max. Logé dans une gaine antichoc IEC 61010-1 CAT.III 300V.
Multimètre numérique de poche 4000 pts rétro-éclairé
TURBO TRONIC
Multimètre numérique de poche 4000 pts rétro-éclairé, tension, intensité (mA) Résistance, condensateur, fréquence. Afficheur LCD avec 4.000 points de mesure et rétroéclairé. Cat. IV 600 V
Multimètre automatique résistant IP67. Résistance aux chutes : 3m
TURBO TRONIC
Multimètre automatique résistant IP67. Résistance aux chutes : 3m. Afficheur rétroéclairé. CAT IV 600V.
Multimètre numérique 4000 pts, VCA/VCC/ACA/ACC/OHM/DUTY/Hz
TURBO TRONIC
Multimètre numérique 4000 pts, VCA/VCC/ACA/ACC/OHM/DUTY/Hz. IEC 61010-1 Cat. III 300 V,
Multimètre numérique compact TRMS. Degré de protection IP65
TURBO TRONIC
Multimètre numérique compact TRMS Vca/Vcc/R/Aca/Acc/Cap/Fréq/Diode . Cat III 600V. Degré de protection IP65. Capacité, fréquence.
Multimètre numérique 4.000 points de mesure VCA/VCC/ACA/ACC
TURBO TRONIC
Multimètre numérique VCA/VCC/ACA/ACC/Capa/Freq/R/Diode/Buzzer/°C cat III 600V. 4.000 points de mesure. Mesure de température jusqu'à 760°C.
Multimètre TRMS Bluetooth et mégohmmètre 50/100/250/500/1000V
TURBO TRONIC
Multimètre TRMS Bluetooth et mégohmmètre 50/100/250/500/1000V (20G'). Mémoire 99 emplacements de stockage interne. Catégorie CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Multimètre numérique TRMS à image thermique 60x80 Pixels
TURBO TRONIC
Multimètre numérique TRMS à image thermique 60x80 Pixels, Plage de température -10 à 150 °C. IP40.
Multimètre numérique TRMS à image infrarouge 80x60 Pxls.
TURBO TRONIC
Multimètre numérique TRMS image IR 80X60. La caméra infrarouge intégré identifie les points chauds sans contact. Max/Min/AVG avec horodatage. Affi cheur TFT couleur avec 4.000 points de mesure. CAT III 600V
Multimètre numérique 6040 pts, VCA/VCC/ACA/ACC/R/DUTY/Hz/REL/T/MAX/MIN
TURBO TRONIC
Multimètre numérique 6040 pts, VCA/VCC/ACA/ACC/R/DUTY/Hz/REL/T/MAX/MIN. IEC 61010-1 Cat. III 300V Degré de pollution 2
Multimètre format calculatrice 600Vca/cc TRMS
TURBO TRONIC
Multimètre de poche 600Vca/cc (RMS) résistance, condensateur. Livré dans un étui rigide et convivial. IEC 61010-1 CAT III 300V.
Multimètre numérique Pro TRMS. 4000 Pts de mesure.
TURBO TRONIC
Multimètre numérique Pro TRMS. 4000 Pts de mesure. 1000Vca/cc. 10Aca/cc. Cap, fréq, T=1000°C. Large écran LCD avec rétroéclairage. Degré de protection IP67. Catégorie de surtension CAT. IV 600V
Multimètre TRMS 1000Vca-cc/10Aca-cc/50 000M'
TURBO TRONIC
Multimètre pour usage industriel,1000Vca-cc/10Aca-cc/50 000M'/Diode/100kHz/1mF/°C TRMS 50 000 Pts. Conforme à IEC 61010-1 CAT. III 1000V, CAT. IV 600V. enregistrement des données 1000 Tests
Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique 100Aca/cc
TURBO TRONIC
Multimètre de poche + micro pince ampèremétrique mâchoire ouverte 100Aca/cc D= 10mm Max Logé dans une gaine antichoc IEC 61010-1 CAT.III 300V.
Multimètre analogique 600 VCA/CC- 300 mA CC
TURBO TRONIC
Multimètre analogique (+étui) 600 VCA/CC- 300 mA CC - buzzer - T° cat III 300V. Boîtier robuste avec poignée livré avec l'instrument. Elément galvanique résistant à une chute de 1m
Multimètre numérique sélecteur de gamme manuel. Grand écran.
TURBO TRONIC
Multimètre numérique sélecteur de gamme manuel. Grand écran. VCA/VCC/ACC/R/Diode/Buzzer/°C, Cat III 600V. Mesure de température jusqu'à 760°C.
Multimètre numérique 6000 pts IP67 cadran éclairé
TURBO TRONIC
Multimètre numérique 6000 pts IP67 cadran éclairé. L'écran, les touches et les différentes fonctions s'allument. Protection IP67. Condensateur, fréquence, température . Cat IV 600V
Multimètre numérique format crayon vca/vcc/r/diode/cap
TURBO TRONIC
Multimètre numérique VCA/VCC/R/Diode/Cap/Eclairage cat III 600V. Système d'enroulement des cordons contre la face arrière
Multimètre numérique Bluetooth pour PV
TURBO TRONIC
Multimètre numérique Bluetooth pour PV. Tension CC PV jusqu'à 2000V. Continuité, diode, capacité, fréquence, température jusqu'à 400°C. Appli pour GSM. Cat IV600V. EN61010.
Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension
TURBO TRONIC
Multimètre numérique avec testeur LAN et traceur de ligne hors tension. Tension CC/CA, courant CC/CA et résistance. Diodes de contrôle et buzzer de continuité, Détection de tension sans contact. Valeurs maximales. Maintien de données.