Outillage réseau fibre optique Gigamedia Outillage réseau fibre optique Gigamedia (76 produits)


Lingettes pré-imprégnées d'alcool isopropylique câbles FO (lot de 50 pièces)
GIGAMEDIA
Lingettes pré-imprégnées d'alcool isopropylique pour nettoyage des câbles à fibres optiques (lot de 50 pièces)
Pince à dénuder ergonomique gaine 2/3 mm et fibres serrée 900 µm / libre 250 µm
GIGAMEDIA
Pince à dénuder ergonomique 3 trous pour gaines 2/3 mm et fibres structure serrée 900 µm et libre 250 µm
Stylo de nettoyage pour connecteurs / raccords optiques LC 1.25 mm
GIGAMEDIA
Stylo de nettoyage pour connecteurs / raccords optiques LC 1.25 mm, multimodes ou monomodes, connecteurs montés ou non dans les raccords, jusqu'à 500 nettoyages
Stylo de nettoyage pour connecteurs / raccords optiques SC, ST ou FC 2.5 mm
GIGAMEDIA
Stylo de nettoyage pour connecteurs / raccords optiques SC, ST ou FC 2.5 mm, multimodes ou monomodes, connecteurs montés ou non dans les raccords, jusqu'à 500 nettoyages
Localisateur de défauts 1 mW (VFL) + adaptateur universel connecteurs SC/ST/FC
GIGAMEDIA
Localisateur de défauts fibres optiques 1 mW (VFL) avec adaptateur universel pour connecteurs SC, ST, FC, multimodes ou monomodes + étui de protection
Lingettes non pelucheuses KIMWIPES (280 pièces) pour nettoyage fibre optique
GIGAMEDIA
Lingettes non pelucheuses KIMWIPES (280 pièces) pour le nettoyage de la fibre optique et de ses composants
Kit universel pour assemblage des connecteurs pré-fibrés XPFIT SC, LC et SC/APC
GIGAMEDIA
Kit universel pour assemblage des connecteurs pré-fibrés XPFIT SC, LC et SC/APC - format sacoche souple. Contient : outils de montage SC/LC, cleaver, stripper, ciseaux à kevlar, lingettes pré-imprégnées d'alcool ispropylique, localisateur d
Kit de nettoyage pour fibre optique (stylos de nettoyage, cletop, VFL)
GIGAMEDIA
Kit de nettoyage pour fibre optique (stylos de nettoyage pour connecteurs ST/SC/LC montés ou non, cassette de nettyages Cletop, localisateur de défauts)
Localisateur de défauts 5 mW (VFL) pour test de continuité fibre optique
GIGAMEDIA
Localisateur de défauts 5 mW (VFL) pour test de continuité d'une liaison fibre optique - adaptateur standard pour connecteurs ST, SC, FC inclus
Kit pour la préparation et le nettoyage de la fibre optique
GIGAMEDIA
Kit pour la préparation et le nettoyage de la fibre optique (contient une pince à dénuder, un VFL, deux stylos de nettoyage ST/SC/LC, une cassette de nettoyage CLETOPS, une paire de ciseaux, 10 lingettes IPA, un dénudeur de câbles ronds)
Cleaver de précision pour fibre optique 250 / 900 µm, longueur de coupe 5-20mm
GIGAMEDIA
Cleaver de précision 0,5° pour fibre optique 250 / 900 µm, longueur de coupe ajustable 5-20mm, jusqu'à 48000 coupes
Cleaver économique pour fibre optique 250 / 900 µm, longueur 10-20 mm
GIGAMEDIA
Cleaver économique pour fibre optique structures libre ou serrée 250 / 900 µm, longueur 10 à 20 mm
Adaptateur connecteur LC pour localisateur de défauts GGM VFL1MW
GIGAMEDIA
Adaptateur connecteur optique LC unitaire multimode ou monomode, pour localisateur de défauts (VFL) GGM VFL1MW
Pince Miller à dégainer et à dénuder les revêtement fibre 3 mm / 900 µm / 250 µm
GIGAMEDIA
Pince Miller à dégainer et à dénuder les revêtement fibres optiques 3 mm / 900 µm / 250 µm (jarretières optiques, pigtails, câbles 3mm)
Kit de préparation fibre optique (pince à dénuder, ciseaux, pince à dégainer)
GIGAMEDIA
Kit de préparation pour la fibre optique (contient une pince à dénuder la fibre 3mm/900µm/250µm GGM STRIPPER, une paire de ciseaux GGM C151 pour mèches d'aramide & mèches de verre, une pince à dégainer le câble 4-25mm GGM RCS20)
Outils de montage pour connecteurs pré-fibrés LC XPFIT
GIGAMEDIA
Outils de montage pour connecteurs LC XPFIT (guide fibre + outil de maintien du connecteur), assemblage terrain sans colle
Outil de montage pour connecteurs pré-fibrés SC XPFIT
GIGAMEDIA
Outils de montage pour connecteurs SC XPFIT (guide fibre + outil de maintien du connecteur), assemblage terrain sans colle
Dégraissant pour câbles optiques (bombe 520 ml)
GIGAMEDIA
Dégraissant Trijelt pour câbles optiques de type structure libre avec gel (bombe 520 ml)
Sachet de 100 lingettes 10X10cm pour nettoyage des fibres optiques
GIGAMEDIA
Sachet de 100 lingettes 10X10cm pour nettoyage des fibres optiques et autres composants
Bâtonnets de nettoyage raccords optiques LC centreurs 1,25 mm
GIGAMEDIA
Bâtonnets de nettoyage anti-poussière pour raccords optiques LC centreurs 1,25 mm
Pince Miller à dénuder les revêtements à fibre optique 900 µm & 250 µm
GIGAMEDIA
Pince Miller de grande précision, à dénuder les revêtements à fibre optique 900 µm & 250 µm
Outil de nettoyage pour connecteurs optiques SC/ST/LC/FC
GIGAMEDIA
Outil de nettoyage type cassette à bande anti-statique sans solvant, pour connecteurs optiques SC/ST/LC/FC