Borne de connexion à leviers 5 entrées BIZ'WING MINI 2.5 0.2-2.5 mm² (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à un conducteur flexible Oui
  • diamètre du câble 0.5...1.78 mm
  • Intensité 24 A

Borne de connexion/connecteur à leviers 5 entrées BIZ'WING MINI 2.5 pour fils souples et rigides 0.2-2.5 mm² (x 50). Utilisation facilitée grâce à une forme ergonomique et une taille mini.

 
 

Détails du produit

Les bornes de connexion à leviers 5 entrées Biz'Wing mini 2.5 sont des composants essentiels pour simplifier les connexions électriques dans de nombreuses applications. Voici leurs caractéristiques clés :
- Section admissible pour fils souples et rigides (mm²): Ces bornes de connexion sont conçues pour accueillir des fils de 0.2 à 2.5 mm², offrant une grande polyvalence pour diverses installations électriques.
- Résistance au fil incandescent (°C): Elles résistent à des températures allant jusqu'à 850°C, ce qui les rend adaptées à des environnements exigeants.
- Tension (V) et Intensité (A) : Ces bornes de connexion conviennent à des applications avec une tension maximale de 450 V et une intensité de jusqu'à 24 A.
- Dénudage (mm): Il est important de dénuder les fils sur une longueur de 11 mm pour les utiliser avec ces bornes.
- Température ambiante d'utilisation max. (°C) : Elles peuvent être utilisées dans des environnements avec une température ambiante maximale de 85°C.
- Matière : Fabriquées en polycarbonate, elles sont durables et résistantes.
Ces bornes de connexion à leviers Biz'Wing mini 2.5 offrent une utilisation facilitée grâce à leur forme ergonomique et leur taille mini. Elles sont un choix idéal pour les connexions de fils souples et rigides dans diverses applications électriques.

Biz'wing

Spécificités techniques

Borne enfichable

transparent

Oui

adapté à un conducteur flexible

Oui

adapté à un conducteur multifilaire

Oui

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)

0.2...2.5 mm²

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble

0.2...2.5 mm²

diamètre du câble

0.5...1.78 mm

Couleur

blanc

tension nominale

450 V

Intensité

24 A

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Biz'wing

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.