Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 2 entrées violette (x 100) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Pack de 100 bornes de connexion CHRISTA'L avec 2 entrées de couleur violette. Ces bornes de connexion sont conçues pour faciliter vos connexions électriques.
Les bornes de connexion CHRISTA'L offrent une résistance au fil incandescent jusqu'à 960 °C, garantissant une sécurité maximale. Elles peuvent être utilisées dans une plage de température allant jusqu'à 85 °C.
Ces bornes de connexion sont adaptées aux fils rigides de 0.5 à 2.5 mm². Elles sont conçues pour supporter une tension de 450 V et une intensité de 24 A.
Une caractéristique pratique de ces bornes de connexion est le point test intégré, qui permet un contrôle rapide de la connexion. Cela vous permet de vérifier facilement la qualité de la connexion électrique.
Avec ce pack de 100 bornes de connexion CHRISTA'L 2 entrées violette, vous disposez de tout le nécessaire pour réaliser vos connexions électriques en toute confiance. Que vous soyez un professionnel de l'électricité ou un bricoleur passionné, ces bornes de connexion vous offrent une solution pratique et fiable.
Bornes de connexion automatiques certifiées NF. Gamme étendue de 2 à 12 entrées avec une couleur dédiée pour chaque taille. Avantage supplémentaire avec le point test permettant un contrôle rapide de la connexion.
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
Couleur
tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane