Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L 5 entrées bleue (x 50) pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², tension 450 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Les bornes de connexion CHRISTA'L 5 entrées bleues sont des composants essentiels pour établir des connexions électriques fiables dans diverses applications électriques. Ces bornes de connexion sont conçues pour des fils rigides de 0.5 à 2.5 mm², ce qui les rend polyvalentes et appropriées pour un large éventail d'applications. Elles peuvent gérer une tension allant jusqu'à 450 V et une intensité maximale de 24 A, ce qui les rend adaptées à de nombreuses applications électriques. Ces bornes de connexion permettent de dénuder les fils sur une longueur de 11 mm, simplifiant ainsi le processus de câblage. Chaque borne est équipée d'un point de test qui permet de vérifier rapidement si la connexion est correcte, améliorant ainsi la sécurité électrique. Ces bornes sont conçues pour résister à des températures élevées, avec une résistance au fil incandescent atteignant 960°C. Les bornes de connexion CHRISTA'L 5 entrées bleues sont donc des composants électriques fiables, idéaux pour une variété d'applications électriques où des connexions sécurisées et robustes sont essentielles. Leur capacité à gérer des fils de différentes tailles et leurs caractéristiques de sécurité en font un choix judicieux pour les professionnels de l'électricité.
Bornes de connexion automatiques certifiées NF. Gamme étendue de 2 à 12 entrées avec une couleur dédiée pour chaque taille. Avantage supplémentaire avec le point test permettant un contrôle rapide de la connexion.
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
diamètre du câble
Couleur
tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane