Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne de connexion/connecteur CHRISTA'L MINI 6 entrées (x 100) pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm², tension 400 V et intensité 24 A. Dénudage sur 11 mm et point de test inclus pour contrôler rapidement si la connexion est correcte.
Bornes automatiques auto-extinguible V0.
Résistance au fil incandescent 960 °C < 5 s (NF EN 60 998-2-2).
Température de travail : -25 °C à +50 °C.
Pour fils rigides de 1.5 à 2.5 mm².
Matière : corps en polycarbonate coloré et polyamide 6.6.
Tension : 400 V. Intensité : 24 A. Dénudage sur 12 mm.
Bornes de connexion automatiques certifiées NF. Gamme étendue de 2 à 10 entrées avec une couleur dédiée pour chaque taille. Avantage supplémentaire avec leurs tailles mini pour plus de flexibilité.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à un conducteur flexible
adapté à un conducteur multifilaire
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
diamètre du câble
Couleur
tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane