Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne fil souple et rigide EASY CONNEX de 0,5 à 2,5 mm2. Corps en Polyamide 6.6 UL94 V2, maintien renforcé, sécurité 24A/450V.
Polyamide 6.6 UL94 V2 Contact : Acier traité avec bande de cuivre + ressort inox - Tenue en intensité : 24 Ampères - Tenue en tension : 450 Volts - Tenu au fil incandescent : 850°C - Longueur de dénudage : Entre 9 et 11 mm (repérée sur le connecteur)
Norme : EN 60 998-2-2 - Homologations : UL, VDE, FI, CEBEC, CE
La gamme EASY CONNEX combine simplicité, performance et durabilité pour toutes vos connexions électriques.
Conçus avec leviers ergonomiques, ces connecteurs acceptent fils souples, semi-rigides et rigides de 0,2 à 4 mm2 et permettent une insertion directe avec un verrouillage fiable confirmé par un « clic ».
Leur corps transparent facilite le contrôle visuel, tandis que les deux points test (avant et arrière) offrent une vérification rapide. Conditionnés en pots pratiques, conçus en matière recyclée dans notre usine en Sologne.
Ces pots réutilisables, dotés d'une tirette ingénieuse pour récupérer facilement les derniers connecteurs, allient confort d'utilisation, durabilité et réduction de l'impact environnemental.
Une solution innovante, responsable et pensée pour simplifier le quotidien des installateurs.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Transparent
adapté à un conducteur flexible
Couleur
Tension nominale
Intensité
Multiple de vente
Code Douane