Connecteur autodénudant et résistant à l'humidité 3M Scotchlok 314 bleu fils de 0.5 à 1.5mm² en carton vrac
Système unique de contact en "U" fournissant une connexion électrique fiable
Facile et rapide à utiliser - clipsez simplement le connecteur sans dénuder ou torder les fils
Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE
Conforme RoHS 2011/65/EU
Résistant à l'humidité = Pour applications en extérieur ou environnement humide
Facile et rapide à utiliser
Certifié UL et CSA
Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm². Réalisez des jonctions ou dérivations résistantes à l'humidité et retardatrice de la flamme avec le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314. Ce connecteur dispose d'un système unique de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable, sans dénuder ni tordre le fil. Il est adapté pour des sections de 0,5 mm² à 1,5 mm². Le contact entre les conducteurs est réalisé en enfonçant les lames en U dans le connecteur. Les lames traversent l'isolant et réalisent la connexion. Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE / Conforme RoHS 2011/65/EU
Connecteurs scotchlok
pour voir vos prix et les stocks
matériau isolant
commutation sans interruption
section nominale
température ambiante
nombre max. de conducteurs connectables
Couleur de l'isolation
remplissage de graisse contre la corrosion
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane