Scotchlok Connecteur 316IR spécial Irrigation

Main media

3M Scotchlok Connecteur 316 IR Irrigation autodénudant

 
 

Détails du produit

Connecteur autodénudant
Résistant à l'humidité
Câbles de section 0,5 à 1,5 mm²
Fils souples ou rigides
Pour jonction ou dérivation
Doté d'un contact spécial en U qui permet d'effectuer un raccordement électrique rapide et fiable
Facile et rapide à utiliser : il suffit de fermer le couvercle du connecteur sans avoir à dénuder ni tordre le fil
Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm². Réalisez des jonctions ou dérivations résistantes à l'humidité et retardatrice de la flamme avec le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314. Ce connecteur dispose d'un système unique de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable, sans dénuder ni tordre le fil. Il est adapté pour des sections de 0,5 mm² à 1,5 mm². Le contact entre les conducteurs est réalisé en enfonçant les lames en U dans le connecteur. Les lames traversent l'isolant et réalisent la connexion. Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE / Conforme RoHS 2011/65/EU

Connecteurs scotchlok

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour courant de faible intensité

matériau isolant

autre

remplissage de graisse contre la corrosion

Oui

Info produit

Gamme

Connecteurs scotchlok

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.