Scotchlok Connecteur 560B autodénudant bleu BT section D= 0,75 mm² - 1,5 mm²

Main media

Caractéristiques principales

  • section nominale 0.75...1.5 mm²
  • nombre max. de conducteurs connectables 2
  • Couleur de l'isolation bleu

Scotchlok Connecteur 560B autodénudant basse tension bleu - section d= 0,75mm² - 1,5 mm² - 100 par boîte

 
 

Détails du produit

Le contact spécial en U permet d'effectuer un raccordement électrique fiable
Facile et rapide à utiliser : il suffit de fermer le connecteur sans dénuder ni tordre le fil.
Certifié UL et CSA
Connecte l'extrémité d'un fil de dérivation de 0,75 mm² à 1,5 mm² (rigide/souple) ou d'1,5 mm² (souple) à un fil traversant et isole la connexion.
Le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314 est autodénudant, résistant à l'humidité et retardateur de la flamme, avec un système de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable. Ce connecteur est utilisé pour des applications de jonction ou dérivation de câble de section 0,5 à 1,5 mm². Réalisez des jonctions ou dérivations résistantes à l'humidité et retardatrice de la flamme avec le connecteur 3M™ Scotchlok™ 314. Ce connecteur dispose d'un système unique de contact en "U" qui permet une connexion électrique rapide et fiable, sans dénuder ni tordre le fil. Il est adapté pour des sections de 0,5 mm² à 1,5 mm². Le contact entre les conducteurs est réalisé en enfonçant les lames en U dans le connecteur. Les lames traversent l'isolant et réalisent la connexion. Certifié UL / Certifié CSA / Certifié VDE / Conforme RoHS 2011/65/EU

Connecteurs scotchlok

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur pour courant de faible intensité

matériau isolant

polypropylène (PP)

commutation sans interruption

Non

section nominale

0.75...1.5 mm²

nombre max. de conducteurs connectables

2

Couleur de l'isolation

bleu

remplissage de graisse contre la corrosion

Non

Modèle type

prise de tension

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85369010

Gamme

Connecteurs scotchlok

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.