Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Scotchlok Connecteur 560B autodénudant basse tension bleu - section d= 0,75mm² - 1,5 mm² - 5000 par boîte
Connecteur autodénudant pour connexions rapides
Sections de câbles : 0,75mm² - 1,5 mm²
Fils rigides ou souples
Tension maximale : 300 V
Température d'utilisation max : 90°C
Approuvé UL et CSA
Scotchlok™ Connecteur 560B autodénudant basse tension bleu - section ø 0,75mm² - 1,5 mm² - 5000 par boîte
Les connecteurs autodénudants Scotchlok™ ont été conçus dans le but de réaliser des connexions rapides autodénudantes au moyen d'une simple pince multiprise. Une gamme de 5 connecteurs permet de réaliser facilement tous les travaux de simple ou double dérivations, de jonctions en bout et en ligne, sur des fils de cuivre rigides ou souples de 0,5 à 4 mm² selon la référence. Les connecteurs autodénudants sont constitués d'un corps en matière isolante (polypropylène) comportant un ou deux canaux de guidage des fils et un couvercle à charnière pour protéger les contacts. Un élément à double "U", composé d'un alliage de cuivre, assure le contact électrique entre les deux conducteurs pour la série 500.
Connecteurs scotchlok
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau isolant
Couleur de l'isolation
remplissage de graisse contre la corrosion
Multiple de vente
Code Douane
Gamme