Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Connecteur de câble 3M R / Y, 100 par sac, 1000 par caisse
Les ailes arrondies facilitent l'utilisation
La jupe flexible aide à protéger les travailleurs contre tout contact avec des fils dénudés
L'augmentation de la gamme de fils offre une flexibilité dans la sélection des fils
Le connecteur de fil 3M ™ R / Y + connecte électriquement deux extrémités de conducteur ou plus dans une application en queue de cochon et isole la connexion. Le ressort amélioré mord le fil rapidement avec moins d'effort et accepte les fils de # 22 AWG à # 8 AWG
Le connecteur de fil 3M ™ R / Y , 100 par sac, 1000 par boîtier forme une action de ressort qui fournit une puissance de maintien uniforme lors de la connexion des conducteurs. Le ressort à l'intérieur du connecteur a une construction en acier durable avec un revêtement résistant à la corrosion. Ce connecteur à ressort offre suffisamment d'espace pour accueillir une large gamme de fils de cuivre solides ou toronnés. Les ailettes à la surface du connecteur offrent une prise serrée afin que le conducteur se resserre facilement. La jupe flexible protège contre le contact avec des fils sur-tendus. Peut accueillir des fils de 22 à 8 AWG.
Connecteurs scotchlok
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
matériau isolant
commutation sans interruption
Section nominale
nombre max. de conducteurs connectables
Couleur de l'isolation
remplissage de graisse contre la corrosion
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme