La valise BizLine réunit deux solutions de connexion complémentaires, robustes et pratiques, pour répondre à l'essentiel de vos chantiers.
Elle associe les bornes à leviers Biz'Wing, conçues pour les fils souples et rigides, et les bornes automatiques CHRISTA'L, idéales pour les fils rigides.
Grâce à leur conception ergonomique, les bornes Biz'Wing offrent une excellente prise en main et une installation rapide.
Leur corps transparent permet un contrôle visuel simple et efficace des connexions.
Chaque borne est équipée d'un point de test pour faciliter la vérification de la connexion.
Elles acceptent une large plage de sections, de 0,2 à 4 mm² selon le type de conducteur.
Les bornes Biz'Wing résistent jusqu'à 85 °C, supportent une intensité de 32 A et une tension de 450 V, et offrent une tenue au fil incandescent jusqu'à 850 °C, pour des installations sûres et fiables.
Fabriquées en polycarbonate, elles garantissent durabilité et performance dans le temps.
Les bornes CHRISTA'L se distinguent par leur fiabilité et leur sécurité. Certifiées NF, elles sont conçues pour les fils rigides de 0,5 à 2,5 mm².
Elles supportent une tension de 450 V et une intensité de 24 A. Leur résistance au fil incandescent jusqu'à 960 °C renforce encore leur niveau de sécurité.
Elles intègrent également un point test pour un contrôle rapide de la connexion.
Avec leur couleur orange distinctive, elles offrent une identification simple et rapide sur chantier.
Cette valise clé en main vous apporte deux gammes complémentaires, fiables et faciles à installer, pour réaliser vos connexions électriques en toute confiance.
La valise de 375 bornes de connexion BizLine vous aide à réaliser l'essentiel de vos chantiers. 200 bornes Christal pour fils rigides, à 2, 5 et 8 entrées, ainsi que 175 bornes à levier Biz'Wing pour fils souples et rigides, à 2, 3 et 5 entrées.