Découvrez notre gel d'étanchéité Biz'gel max 1 l, un produit polyvalent conçu pour l'étanchéité et l'isolation des connexions électriques. Ce gel bi-composant est facile à mélanger selon un rapport 1:1, offrant une application simple et efficace.Notre gel d'étanchéité Biz'gel max réticule rapidement en fonction de la température, assurant ainsi une protection immédiate des connexions électriques. Il est auto-cicatrisant, ce qui signifie qu'il se répare lui-même en cas de coupure ou de dommage.Ce gel est réutilisable et ré-accessible, vous permettant de modifier ou d'ajuster vos connexions électriques si nécessaire. Il n'a pas de date de péremption, offrant ainsi une durée de vie prolongée et une utilisation à long terme.Notre gel d'étanchéité Biz'gel max est non toxique, assurant ainsi votre sécurité lors de son utilisation. Il est idéal pour l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou dans des environnements humides, offrant une protection fiable contre l'humidité et les infiltrations d'eau.Avec une rigidité diélectrique de plus de 20 kV/mm et une tension allant jusqu'à 1 kV, notre gel d'étanchéité Biz'gel max offre une isolation électrique optimale. Il peut être installé à des températures allant de -15 à +55 °C et peut fonctionner en toute sécurité à des températures de -60 à +200 °C après polymérisation.La réticulation rapide de notre gel d'étanchéité Biz'gel max se produit en environ 15 minutes à 25 °C, vous permettant de terminer rapidement vos travaux d'étanchéité.
Gel bi-composant BIZ'GEL. Grâce à ses caractéristiques diélectriques et thermiques élevées,ce gel permet d'étanchéifier et d'isoler des connexions électriques. Non toxique, sans date de péremption, il est aussi facilement réutilisable !