Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre

Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml pour une étanchéité en deux temps, trois mouvements ! Réticulation très rapide (en fonction de la température). Re-accessible et retirable : ne jetez pas votre installation, retirez simplement le gel.

 
 

Détails du produit

Le gel d'étanchéité Biz'gel shake est votre allié pour une étanchéité rapide et efficace. Avec une contenance de 450 ml, ce gel bi-composant offre une réticulation très rapide, dépendant de la température ambiante.
L'un des principaux avantages de Biz'gel shake est sa capacité à être re-accessible et retirable. Vous n'avez pas besoin de jeter votre installation si vous devez faire des modifications, retirez simplement le gel !
Ce produit est non toxique et sûr à utiliser. De plus, il n'a pas de date de péremption, ce qui le rend idéal pour une utilisation à long terme. Il est capable de polymériser même aux températures extrêmes, garantissant une performance constante.
Biz'gel shake est conçu pour l'étanchéité et l'isolation de connexions électriques dans diverses installations, que ce soit en intérieur, en extérieur, dans des environnements humides ou même immergés. Il est particulièrement adapté pour l'étanchéité des automatismes extérieurs, l'interphonie, les installations électriques extérieures et de piscine.
Ce gel est également adapté pour les installations dans un environnement salin et chloré, offrant une grande polyvalence. Il présente une rigidité diélectrique supérieure à 20 kV/mm et une tension allant jusqu'à 1 kV.
Après polymérisation, Biz'gel shake peut fonctionner à des températures allant de -60°C à +200°C. Il offre une protection IP68 dans un boîtier approprié et peut être installé à des températures allant de -15°C à +55°C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39100000

Résine pour câble

poids net

450 g

homologation du secteur minier

Non

quantité

450 ml

Matériau

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.