Gel d'étanchéité des connexions BIZ'GEL en pochette 420 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 384 ml
  • Modèle type base silicone
  • Couleur rouge

Gel d'étanchéité BIZ'GEL en pochette 420 ml. Etanchéité et isolation des connexions éléctriques. Mono-usage et dosage prédéfini. Réticulation rapide (en fonction de la température). Réaccéssible. Non toxique. Sans date de péremption.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre BIZ'GEL, un de nos produits phares pour gérer les connexions avec plus de facilité et plus de fiabilité !
Facile d'utilisation, le BIZ'GEL permet l'étanchéité des boîtes de dérivation en extérieur ou environnements humides.
Il est parfaitement adapté à l'étanchéité des automatismes extérieurs, à l'interphonie, aux installations électriques extérieures et de piscine, etc.
La remise sous tension peut avoir lieu en moins de 10 minutes et il est très facilement ré-accessible.
Non toxique, et sans date de péremption, vous pouvez l'utiliser sans crainte !
La pochette scellée de 420 ml contenant un dosage prédéfini du gel d'étanchéité bi-composant permet d'économiser du temps et du gel !
D'autres références sont disponibles, notamment une version Express en cartouche (BIZ 710 000).

Gel bi-composant BIZ'GEL. Grâce à ses caractéristiques diélectriques et thermiques élevées,ce gel permet d'étanchéifier et d'isoler des connexions électriques. Non toxique, sans date de péremption, il est aussi facilement réutilisable !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39100000

Multiple de vente

1

Produit d'étanchéité

poids net

407 g

contenu

384 ml

emballage

autre

Modèle type

base silicone

Couleur

rouge

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.