Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit SQUALE'BOX S6 : 10 boîtes pré-remplies avec du gel étanche prêt à l'emploi et 30 bornes à leviers BIZ'WING MINI 2 entrées, section 0.2-2.5 mm² (BIZ 300 612) pour étanchéifier vos connexions en un clic !
Kit SQUALE'Box S6 boîte remplie avec gel étanche + 3 bornes 2x0.2-2.5mm² (x 10) Boîtier pré-rempli de gel à trois membranes flexibles pour rendre les connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation.
Livré avec les bornes de connexions Biz'Wing mini 2.5². Pré-rempli avec du gel isolant neutre.
Température d'installation (°C) :
-40 à +50.
Température de fonctionnement max (°C) : 85.
Section admissible pour fils souples et rigides (mm²) : 0.2 à 2.5. Petit, compact et prêt à l'usage.
Ré-accessible.
Pas d'outils nécessaires.
Gel atoxique et sans date de péremption.
Pour fils rigides et souples. Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du Squale'Box.
La gamme SQUALE'BOX assure l'étanchéité des connexions en un clic ! Elle permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum. Elle permet l'étanchéité des installations (IP X8). Le produit contenant déjà du gel isolant neutre et non toxique, il est ainsi simple et rapide à installer.
Squales
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension nominale U0/U (Um)
accessoires de connexion
jonction de transition papier / synthétique
type de matériau isolant
Nombre de conducteurs
section nominale du conducteur
Modèle type
Sans halogène