Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SQUALE Box S6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 5 x 6 mm² (x 10). Plusieurs connecteurs compatibles. Etanchéité par gel des connexions en un clic. 3 ouvertures possibles. Installation dans une boîte de dérivation adaptée.
L'étanchéité de vos connexions en un clic ! Le SQUALE Box S3 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 5 x 6 mm² (x 10) est un boîtier pré-rempli étanche à trois membranes flexibles pour connexions étanches à l'intérieur de la boîte de dérivation. Il est disponible en version kit avec bornes à languettes BizLine livrées dans la boîte : BIZ 300 512, BIZ 300 513, BIZ 300 515. Il permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 6 mm² maximum. Il est pré-rempli avec du gel isolant neutre. Température d'installation (°C) :
-40 à +50. Température de fonctionnement (°C) : 90. Pour l'utiliser, il faut effectuer votre connexion à l'aide d'un connecteur (ou plusieurs). Insérer votre (vos) connecteur(s) dans le SQUALE'Box. Refermer le SQUALE'Box. Les trois membranes flexibles permettent la configuration de plusieurs tailles de connecteurs. Il est utilisable pour fils rigides et souples, et est compatible avec des dominos et bornes à languettes. Non toxique. Conseil : Afin d'assurer la bonne étanchéité, le gel doit entourer les câbles et déborder du SQUALE'Box.
Squale box
La gamme SQUALE'BOX assure l'étanchéité des connexions en un clic ! Elle permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 6 mm² maximum. Elle permet l'étanchéité des installations (IP X8). Le produit contenant déjà du gel isolant
La gamme SQUALE'BOX assure l'étanchéité des connexions en un clic ! Elle permet l'étanchéité rapide et sûre des connecteurs jusqu'à une section de 4 mm² maximum. Elle permet l'étanchéité des installations (IP X8). Le produit contenant déjà du gel isolant neutre et non toxique, il est ainsi simple et rapide à installer.
Squales
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
tension nominale U0/U (Um)
accessoires de connexion
jonction de transition papier / synthétique
section nominale du conducteur
Avec conducteur de protection
avec blindage concentrique
homologation du secteur minier
type de matériau isolant
Nombre de conducteurs
adapté à
Sans halogène
Modèle type