SQUALE MINI S4 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm² (x 8) permet l'étanchéité rapide et sûre de vos connexions. Il est prérempli avec du gel isolant neutre, non toxique.
Les SQUALE mini S4 pré-remplis sont la solution idéale pour assurer une étanchéité rapide et fiable de vos connexions électriques. Conçus pour des conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm², ces boîtiers sont pré-remplis avec un gel isolant neutre et non toxique, garantissant une protection optimale de vos connexions.
Avec une plage de température d'installation de -40 à +50°C et une température de fonctionnement jusqu'à 90°C, ces boîtiers sont adaptés à des environnements variés. Leur diamètre maximum de câble de 10 mm les rend polyvalents pour une utilisation dans de nombreuses applications. Que vous travailliez en extérieur, dans des milieux humides ou même immergés jusqu'à 3 mètres de profondeur, les SQUALE mini S4 pré-remplis offrent une solution d'étanchéité fiable pour vos connexions. Veuillez noter que la connectique n'est pas incluse, mais ces boîtiers sont conçus pour assurer la sécurité de vos connexions électriques.
Kits de connexion SQUALE MINI assurant l'étanchéité des installations (IP X8). Le produit contenant déjà du gel isolant neutre et non toxique, il est ainsi simple et rapide à installer. Sa taille mini assure plus de flexibilité.
Squales
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
accessoires de connexion
jonction de transition papier / synthétique
section nominale du conducteur
avec blindage concentrique
homologation du secteur minier
tension nominale U0/U (Um)
type de matériau isolant
nombre de conducteurs
adapté à
sans halogène
Modèle type