GNF 35 CA (Coffret)

Main media

Détails du produit

Rainureuse à béton Bosch multi-usage. / Rapport poids/performances idéal réduisant la fatigue pour une utilisation confortable et prolongée. / Zones de préhension optimisées assurant un maniement facile et ergonomique./ Puissance élevée et grande efficacité grâce au moteur de 1 400 W et à la constante électronique. / Flasque de serrage (réf. pièce de rechange 3 609 202 039); Burin plat pour éclater le béton (réf. pièce de rechange 3 607 950 000); Écrou rond (réf. pièce de rechange 3 609 202 040); Clé à ergots coudée (3 607 950 017); 3 bagues d'écartement, 4 mm (réf. pièce de rechange 3 609 202 041); 4 bagues d'écartement, 6 mm; Coffret de transport

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84672230

Rainureuse

profondeur de coupe

0...35 mm

largeur de rainure

3...39 mm

diamètre de disque

150 mm

poids de la machine

4.7 kg

consommation nominale

1400 W

longueur

316 mm

tension

0 V

hauteur

346 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.