Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Meuleuse d'angle sans fil 18 V, livrée sans batterie ni chargeur. Des performances équivalentes à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W. Son sélecteur 5 vitesses permet une puissance adaptée selon le matériau à couper ou à meuler.
L'efficacité en toute sécurité !
Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s'arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur.
Interrupteur de sécurité "Homme Mort" non verrouillable avec fonction anti-démarrage intempestif.
Démarrage progressif.
Moteur POWERSTATETM sans charbon pour une plus longue durée de vie, multipliée par 10.
REDLINKPLUSTM : nouvelle technologie offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
Système de fixation FIXTECTM pour un changement de disque sans outil.
Vitesse de rotation : 3500-8500 min-1.
Large carter de protection réglable sans outil.
Poignée ergonomique compact avec revêtement Softgrip.
Poignée latérale anti-vibration positionnable à droite ou à gauche.
Filtre anti-poussière amovible.
Broche : M14.
Profondeur de coupe : 33 mm.
Tension accu interchangeable : 18 V.
Poids avec batterie 5 Ah : 2.7 kg.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Livrée dans son coffret de transport HD BOX clipsable et empilable.
Diamètre du disque : 125 mm.
Alésage : 22.2 mm.
Pression sonore +/-3dB(A) : 82.6 dB(A) .
Multiple de vente
avec chargeur
nombre d'accus fournis
poids sans batterie
vitesse de rotation au ralenti
diamètre max. de disque
insertion d'outils
poids, bloc d'accus inclus
Tension nominale