Brise-béton GSH 27 VC (C)

Main media

Brise-béton filaire Brise-Béton GSH 27 VC emmanchement 6pans-28mm (C)

 
 

Détails du produit

Le brise-béton Bosch le plus puissant avec Vibration Control. / Force de frappe de 62 J permettant de disposer de la capacité d'enlèvement et de démolition la plus élevée de toute la gamme Bosch. / Longévité élevée grâce à des composants métalliques extrêmement robustes./ Système Vibration Control pour un plus grand confort d'utilisation et une fatigue réduite lors de longues durées d'utilisation. /

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84672985

Multiple de vente

1

Marteau burineur (électrique)

incertitude de vibration K

8.5 m/s²

valeur d’émission de vibrations ah

1.5 m/s²

nombre d'impacts max.

1000 1/min

insertion d'outils

admission interne hexagonale 1 1/8 pouce

énergie de frappe max.

62 J

poids de la machine

29.5 kg

consommation nominale

2000 W

Longueur

760 mm

tension

230 V

Hauteur

197 mm

Largeur

600 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.