Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules, batterie et chargeur non inclus. Performances filaires avec la flexibilité du sans fil. Poignée arrière AVS pour une utilisation à deux mains et réduction des vibrations.
Perforateur SDS-Max sans fil 18 V 11 joules livré sans batterie ni chargeur Technologie AUTOSTOP™: arrêt de la machine en cas de blocage du foret (rotation de la poignée de plus de 45°) pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur.
Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée (mode burineur uniquement).
Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations.
Poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil.
Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance.
Moteur POWERSTATETM sans charbon pour une plus longue durée de vie, multipliée par 10.
REDLINKPLUSTM : nouvelle technologie offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées. Technologie Bluetooth One-KeyTM (localisation, verrouillage, inventaire).
Force de frappe : 11 J.
Cadence de frappe (cps/min) : 0 - 2900.
Tension accu interchangeable (V) : 18.
Poids avec batterie 12 Ah (kg) : 10.4.
Vendue sans batterie ni chargeur.
Livrée dans son coffret de transport (non empilable). Le perfo-burineur est l'outil SDS-Max qui offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil. Utilisation conseillée avec la batterie 12 Ah High Output (790673).
Multiple de vente
avec chargeur
nombre d'accus fournis
Tension nominale
nombre d'impacts max.
insertion d'outils
énergie de frappe max.
diamètre d'alésage béton
poids sans batterie
vitesse de rotation au ralenti