Perforateur burineur SDS-Max filaire 1100 W à démarrage progressif

Main media

Perforateur burineur SDS-Max filaire 1100 W pratique grâce à son démarrage progressif pour un perçage/burinage plus précis. Moteur puissant et endurant pour les travaux exigeants et intensifs.

 
 

Détails du produit

Le Perforateur Burineur SDS-Max filaire de 1100 W est l'outil idéal pour des travaux de perçage et de burinage précis et exigeants. Grâce à son démarrage progressif, il offre un contrôle optimal pour des résultats professionnels.
Ce perforateur burineur est équipé d'un moteur puissant de 1100 W, conçu pour résister aux travaux intensifs. Il offre une puissance de frappe individuelle de 7.5 joules, permettant de percer jusqu'à 40 mm de diamètre dans le béton (avec le système SDS-Max). De plus, il peut gérer des forets allant jusqu'à 65 mm de diamètre dans le béton, la brique et la brique silico-calcaire, ainsi que des couronnes trépans de 105 mm (avec le système SDS-Max).
Ce perforateur est livré avec une mallette de transport pratique pour le ranger et le transporter en toute sécurité. Son moteur endurant est conçu pour résister aux travaux exigeants sans compromettre sa durée de vie. De plus, il présente un taux de vibration réduit pour une utilisation quotidienne plus confortable.
Sa construction antichocs, avec un carter en magnésium indéformable et léger, offre un excellent rapport poids/puissance, tandis que sa forme ''longitudinale'' facilite le travail vertical de l'opérateur. Le débrayage de sécurité protège à la fois l'utilisateur et la machine en cas de blocage.
La poignée SoftGrip assure une prise en main confortable, et le système Variolock avec 12 positions permet de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté à votre tâche. Le câble de 4 mètres vous offre une liberté de mouvement appréciable.
En somme, ce perforateur burineur SDS-Max est un outil robuste et ergonomique, conçu pour répondre aux besoins des professionnels et des utilisateurs exigeants.

Milwaukee

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Milwaukee

Multiple de vente

1

Marteau perforateur (filaire)

fréquence

50...50 Hz

tension

230 V

diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage

105 mm

diamètre d'alésage béton avec foret marteau

40 mm

insertion d'outils

autre

énergie de frappe max.

7.5 J

diamètre d'alésage béton avec couronne de forage

105 mm

poids de la machine

6.3 kg

consommation nominale

1100 W

vitesse de rotation au ralenti

450...450 1/min

nombre d'impacts max.

3000 1/min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.