Étiquette adhésive vinyle ronde 'Lunettes de protection obligatoires' 200 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau vinyl
  • Couleur bleu
  • Matériau plastique
ICON
 
 

Détails du produit

Découvrez l'étiquette adhésive vinyle ronde BIZ 730712, conçue pour signaler l'obligation du port des lunettes de protection et renforcer la prévention sur chantiers, ateliers, laboratoires et zones de production. Lors de certaines interventions ou pour certaines tâches, le port des lunettes de protection peut sauver la vue d'un travailleur.
Conforme à la norme ISO 7010, ce pictogramme standardisé assure une compréhension immédiate par tous les intervenants. Son diamètre de 200 mm offre une visibilité adaptée aux postes de travail, entrées d'aires de production, armoires et équipements, tout en restant assez discret pour une intégration soignée dans l'environnement.
Fabriquée en vinyle brillant plastifié avec adhésif renforcé, cette étiquette combine une finition professionnelle et une tenue mécanique robuste face aux usages intensifs. L'impression quadri numérique garantit des couleurs fidèles et un contraste élevé entre le symbole et le fond, favorisant une lecture instantanée. Les encres latex inodores utilisées réduisent les émissions de solvants lors de la pose, rendant le produit adapté aux espaces clos et aux locaux sensibles sans nuisance olfactive.
Pensée pour durer, l'étiquette bénéficie d'une résistance aux UV et à l'eau jusqu'à 5 ans en conditions extérieures habituelles, assurant une signalisation pérenne même sous exposition solaire ou intempéries. La protection anti-rayures préserve l'intégrité du pictogramme et la lisibilité au fil du temps, limitant les remplacements fréquents.
L'application est simple et rapide : il suffit de coller l'étiquette sur une surface lisse et propre pour garantir une adhérence optimale. Polyvalente, elle convient pour une installation en intérieur comme en extérieur. L'adhésif renforcé assure une pose durable, résistante aux manipulations et aux variations climatiques, sans déformation ni décollement prématuré.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

48211010

Plaque d'avertissement / signalétique

imperméable

Oui

qualité du matériau

vinyl

rabattable

Non

Diamètre raccord

200 mm

épaisseur

1 mm

forme

rond

Hauteur

200 mm

sans halogène

Non

Modèle type

feuille

Largeur

200 mm

Couleur

bleu

Type de pose

mur

symbole

autre

langue de l'impression

français

signification de l'impression

autre

fluorescent

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Non

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

photoluminescent

Non

avec matériau de fixation

Oui

type de fixation

auto-adhésif

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.