Lot d'étiquettes autocollantes préconisées pour installations photovoltaïques.

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • qualité du matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur multicolore
ICON

Planche étiquettes autocollantes pr signalisation sur installations photovoltaïques. Planche complète selon Guide UTE C 15-712-1, chapitre15 «signalisation», étiquettes permettant identification des principaux composants de l'installation

 
 

Détails du produit

AT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AT

Multiple de vente

1

Code Douane

48211010

Plaque d'avertissement / signalétique

Matériau

plastique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Hauteur

297 mm

Largeur

210 mm

Couleur

multicolore

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.