Panneau PVC rigide triangle ' Danger, Atmosphère explosive ' 300 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur jaune
  • Matériau plastique
ICON
 
 

Détails du produit

Découvrez le panneau PVC rigide triangulaire BIZ 730754, conçu pour avertir des risques d'explosion potentiels à l'intérieur ou aux alentours d'une installation et renforcer la prévention sur sites industriels, plateformes, ateliers et zones classées.
Ce panneau triangulaire de 300 mm est adapté aux chantiers, ateliers, plateformes techniques et accès sensibles où la présence d'atmosphères explosives exige une signalisation explicite et immédiatement lisible. Sa forme et son format facilitent l'identification rapide des zones à risque sans encombrer les environnements de travail.
Confectionné sur support PVC de 3 mm, ce panneau procure une rigidité légère, simple à manipuler et à poser. L'impression quadri numérique garantit des couleurs fidèles et un rendu net, tandis que les encres latex inodores limitent les émissions de solvants, convenant parfaitement aux espaces clos ou habités.
Pensé pour durer, le panneau bénéficie d'une résistance aux UV et à l'eau jusqu'à 5 ans en conditions extérieures habituelles, assurant une signalisation pérenne même face aux intempéries et à l'exposition solaire. La protection anti-rayures prolonge l'esthétique et la lisibilité du produit, réduisant les remplacements fréquents et optimisant les coûts d'entretien.
Polyvalent, le panneau BIZ 730754 s'installe en intérieur comme en extérieur, ce qui permet d'uniformiser la signalisation sur l'ensemble d'un site. La fixation est possible avec ou sans perçage, notamment à l'aide du ruban mousse PE double-face BIZ 351070 ou du ruban double accroche BIZ 351090 qui offrent tous deux une adhérence fiable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83100000

Plaque d'avertissement / signalétique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

rabattable

Non

épaisseur

3 mm

forme

triangulaire

Hauteur

266 mm

sans halogène

Non

Modèle type

panneau (signalisation)

Largeur

300 mm

Couleur

jaune

Type de pose

mur

symbole

autre

langue de l'impression

français

signification de l'impression

autre

fluorescent

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Non

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

photoluminescent

Non

avec matériau de fixation

Non

type de fixation

autre

Matériau

plastique

imperméable

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.