Planche de 2 étiqu. autocoll. 'Prod. Photovol. et stock...' 110 x 65 mm.

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Couleur multicolore
  • qualité du matériau polychlorure de vinyle (PVC)
ICON

Planche de 2stickers pr installation photovoltaïque. 'Production photovoltaïque et stockage par batteries, Coupure réseau[...]'. Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 110x65mm

 
 

Détails du produit

AT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AT

Multiple de vente

1

Code Douane

48211010

Plaque d'avertissement / signalétique

Matériau

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

Couleur

multicolore

Largeur

110 mm

Hauteur

65 mm

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.