Planche de 24 étiquettes autocollantes 'Câbles..bâtiment' 40 x 20 mm.

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • qualité du matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur multicolore
ICON

Planche de 24 stickers pour installation photovoltaïque. 'Câble d.c PV sous tension à l'extérieur du batiment'. Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 40x20mm

 
 

Détails du produit

AT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AT

Multiple de vente

1

Code Douane

48211010

Plaque d'avertissement / signalétique

Matériau

plastique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Largeur

40 mm

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

Hauteur

20 mm

Couleur

multicolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.