Planche de 3 étiquettes autocollantes 'Coupure photovoltaïque' 75 x 50 mm.

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • qualité du matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur multicolore
ICON

Planche de 3 stickers pour installation photovoltaïque. 'Coupure photovoltaïque'. Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 75x50 mm

 
 

Détails du produit

AT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AT

Multiple de vente

1

Code Douane

48211010

Plaque d'avertissement / signalétique

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

Matériau

plastique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Hauteur

50 mm

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

Largeur

75 mm

Couleur

multicolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.