Planche de 9 étiquettes autocollantes 'Isoler..' 130 x 205 mm.

Main media

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur multicolore
  • Matériau plastique
ICON

Planche de 9 étiquettes pr installation photovoltaïque. 'Isoler les deux sources avant toutes interventions'. Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux UV. Dimensions étiquette 130x205 mm.

 
 

Détails du produit

AT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AT

Multiple de vente

1

Code Douane

48211010

Plaque d'avertissement / signalétique

qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Hauteur

50 mm

Largeur

40 mm

Couleur

multicolore

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

Matériau

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.