Plaque d'identification et de signalisation normalisée en aluminium d'Enedis.

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau aluminium
  • couleur bleu
ICON

Affiche 'POSTE DE TRANSFORMATION HAUTE TENSION' pr poste électrique. Matière : aluminium sérigraphié. Dimensions : 300 x 200mm. Reçoit 18 vignettes AE-X-J. Fixation par 4 trous de D= 4,5 mm et entraxes de 286 x 186 mm.

 
 

Détails du produit

APR

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

APR

Multiple de vente

1

Code Douane

83100000

Plaque d'avertissement / signalétique

matériau

aluminium

imperméable

Oui

forme

rectangulaire

hauteur

200 mm

sans halogène

Oui

largeur

300 mm

couleur

bleu

Type de pose

suspendu

langue de l'impression

français

fluorescent

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec matériau de fixation

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.