Lampe torche et frontale Lampe torche et frontale (177 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Frontale Rechargeable ProSeries pour un usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Frontale Energizer Pro Series 500 lumens, autonomie jusqu'à 15 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AAA. IRC élevé, robuste et étanche, 6 modes d'éclairage, indicateur de charge et bandeau inclus.
Torche Tactique Rechargeable en aluminium Energizer 700 lumens
ENERGIZER FRANCE
La torche Tactique Rechargeable est robuste et permet un usage de ses performances par la police ou la sécurité privée avec 700 lumens, 30 heures d'autonomie et une portée de 100 mètres.
Lampe frontale Rechargeable 2 LEDs pour usage professionnel occasionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Rechargeable Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 400 lumens une portée de 80 mètres et 4 heures d'autonomie
LAMPE TORCHE MULTI-USAGES RECHARGEABLE (frontale + worklight) - 450 lumens
ENERGIZER FRANCE
LAMPE TORCHE MULTI-USAGES (frontale + worklight) - 450 lumens - Lampe polyvalente, utilisable en frontale ou en lampe de travail. Parfaite pour les travaux manuels, le bricolage et les activités en extérieur.
Torche ProSeries Rechargeable 1000 lumens pour un usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Torche Energizer Pro Series 1000 lumens, autonomie jusqu'à 20 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AAA. IRC élevé, robuste et étanche, 4 modes d'éclairage, indicateur de charge et pochette de rangement inclus.
Lampe multi-usage Rechargeable ProSeries pour un usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe multi-usage Energizer Pro Series 1000 lumens, autonomie jusqu'à 60 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AA. IRC élevé, aimants intégrés, robuste et étanche, 4 modes d'éclairage et indicateur de charge.
Torche ProSeries Rechargeable Inspection pour un usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Torche Energizer Pro Series 350 lumens, autonomie jusqu'à 12 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AAA. IRC 90, robuste et étanche IP67, 3 modes d'éclairage, indicateur de charge et étui de rangement inclus
PHARE RECHARGEABLE PRO SERIES - 1150 LUMENS - Phare rechargeable Pro.
ENERGIZER FRANCE
PHARE RECHARGEABLE PRO SERIES - 1150 LUMENS - Phare rechargeable de la série Pro, conçu pour une utilisation professionnelle. Offre une luminosité intense et une longue durée de fonctionnement, idéal pour les travaux de nuit.
Lampe frontale LED compacte et rechargeable
BIZLINE
Lampe frontale LED compacte et rechargeable. Pratique : elle s'allume et s'éteint d'un simple mouvement de main. Idéale pour éclairage d'inspection et de sécurité. Support magnétique pour utiliser la frontale sans le bandeau.
Lampe cou LED rechargeable
BIZLINE
Lampe cou LED rechargeable. Son faisceau lumineux est deux fois plus large qu'une lampe frontale. L'ultra orientabilité des têtes permet une inspection chirurgicale. Peut être porté autour du cou ou bien fixé sur une surface magnétique.
Lampe frontale Industrial 3AAA/LR03 pour usage professionnel occasionnel
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Industrial 3AAA/LR03, résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel occasionnel avec 400 lumens, 3H d'autonomie et 85 mètres de portée
Lampe frontale rechargeable Industrial via câble USB
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Industrial rechargeable via câble USB, résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel régulier avec 400 lumens, 4H d'autonomie et 80 mètres de portée
LAMPE TORCHE TACTIQUE - 10000 LUMENS - Lampe torche tactique ultra-puissante.
ENERGIZER FRANCE
LAMPE TORCHE TACTIQUE - 10000 LUMENS - Lampe torche tactique ultra-puissante, conçue pour les situations extrêmes. Offre une luminosité exceptionnelle et une durabilité à toute épreuve, parfaite pour les missions tactiques.
LAMPE FRONTALE Metal TAC - 1000 lumens - Lampe frontale en métal.
ENERGIZER FRANCE
LAMPE FRONTALE Metal TAC - 1000 lumens - Lampe frontale en métal, très lumineuse, parfaite pour les activités nocturnes. Sa conception robuste et son faisceau puissant en font un outil indispensable pour les aventuriers.
Phare expert LED Pro resistant pour les professionnels
ENERGIZER FRANCE
Phare Hardcase Pro Energizer Expert LED pour un usage professionnel quotidien avec résistance aux chutes 500 lumens une portée de 500 mètres et 40 heures d'autonomie
Lampe torche Atex 2AA/LR06 securisee pour environnements dangereux
ENERGIZER FRANCE
Lampe torche Atex 2AA/LR06 Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien ou en environnements dangereux avec lentille incassable 150 lumens une portée de 175 mètres et 12 heures d'autonomie
Lampe frontale Atex securisee pour environnements dangereux
ENERGIZER FRANCE
Lampe frontale Atex Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien ou en environnements dangereux avec 130 lumens une portée de 45 mètres et 6 heures d'autonomie
Lampe Torche Métal Slim 1200 Lumens - Design fin éclairage intense
ENERGIZER FRANCE
Lampe Torche corps métal design Slim. Puissance 1200 Lumens. Éclairage intense dans un format fin et résistant.
Lampe torche Atex 2D securisee pour environnements dangereux
ENERGIZER FRANCE
Lampe torche Atex 2D Energizer résistante aux chutes et aux projections d'eau pour un usage professionnel quotidien ou en environnements dangereux avec lentille incassable 150 lumens une portée de 175 mètres et 65 heures d'autonomie
Frontale Rechargeable Multi-couleur ProSeries pour un usage professionnel
ENERGIZER FRANCE
Frontale Energizer Pro Series 650 lumens, autonomie jusqu'à 35 h. Rechargeable ou fonctionne avec piles AAA. IRC élevé, multi-couleur, robuste et étanche, 7 modes d'éclairage et indicateur de charge inclus.
Panel light pour un usage professionnel occasionnel
ENERGIZER FRANCE
Panel light pour un usage occassionnel avec résistance aux chutes et aux projections d'eau 1100 lumens une portée de 40 mètres et 4 heures d'autonomie
Baladeuse Hybride Pro Series 1250 Lumens - Éclairage chantier polyvalent
ENERGIZER FRANCE
Baladeuse Hybride Energizer Pro Series 1250 lumens, éclairage puissant et polyvalent. Rechargeable ou fonctionne avec secteur. IRC élevé, robuste et étanche, modes d'éclairage ajustables, poignée pivotante et support inclus.
Unité(s) Lampe torche LEDLENSER P7R CORE 1400 lumens rechargeable
ENIX ENERGIES
Ledlenser Lampe torche LEDLENSER P7R CORE 1400 lumens rechargeable vendu par Unité(s)