Gants résistants aux chocs et coupures L

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de gant 9
  • matériau polyester, renforcé en fibre de verre
  • Modèle type 5-doigts

Gants souples et légers avec protection TPR contre les chocs, résistance aux coupures niveau D (EN388), fibres HPPE, acier et verre, enduit nitrile adhérent, poignet velcro, manchette cuir synthétique, compatibles écran tactile.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

type de manche

manche au poignet

haute visibilité (couleur)

Oui

fourré

Non

protection contre les rayonnements ionisants

Non

protection contre la contamination radioactive

Non

protection contre le froid

Non

protection contre la chaleur et le feu

Non

protection contre les micro-organismes

Non

protection contre les risques chimiques

Non

protection contre les risques mécaniques

Oui

taille de gant (USA)

L

taille de gant

9

finition de la surface

autre

avec revêtement antidérapant

Oui

longueur de finition

Non

format de livraison

paire

type de fermeture

fermeture auto-agrippante

matériau

polyester, renforcé en fibre de verre

revêtement

3/4 revêtement

qualité du matériau

autre

épaisseur

5.74 mm

isolé

Non

Modèle type

5-doigts

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

61161020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.