Protection des mains Protection des mains (67 produits)


Paire de gants de manutention easy touch taille 10
BIZLINE
Paire de gants de manutention easy touch taille 10. De catégorie II, ils sont flexibles et ont un bon grip pour favoriser une bonne dextérité. Ils sont aussi compatibles smartphones et tablettes. En nylon et enduction PU.
Paire de gants anti-coupure niveau 4 taille 10
BIZLINE
Paire de gants anti-coupure niveau 4 taille 10. Munis de grip, ils apportent une protection maximale contre les matériaux et objets très coupants. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble. Catégorie II.
Paire de gants de manutention easy grip taille 10 (x 5)
BIZLINE
Paire de gants de manutention easy grip taille 10 (x 5) de catégorie II. Flexibles et munis d'un super grip pour une bonne prise en main. Dotés de l'innovation PERPLU, les gantspeuvent être accrochés ensemble. Polyamide et enduction latex.
Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 9 (x 10)
BIZLINE
Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 9 (x 10) en élasthanne. Flexibles et de catégorie II, ils sont parfaits pour la manipulation de tôles et pièces coupantes. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble.
Boîte 100 gants jetables nitrile noir XL
CBM
BLACKMAMBA - Boîte 100 gants jetables nitrile noir XL Gant phare en nitrile NITREX sans poudre, ultra-résistant (0,16 mm). Offre une protection élevée et une résistance aux perforations nettement supérieure au latex ou au vinyle..
Boîte 100 gants jetables nitrile noir L
CBM
BLACKMAMBA - Boîte 100 gants jetables nitrile noir L Gant phare en nitrile NITREX sans poudre, ultra-résistant (0,16 mm). Offre une protection élevée et une résistance aux perforations nettement supérieure au latex ou au vinyle.
sous-gants en coton, taille homme (09/10)
CATU
Sous-gants coton 100% tricoté à porter sous des gants isolants électriques afin d'améliorer le confort: protège du froid et absorbe la transpiration. Protège des éventuelles allergies au latex. Taille homme .
Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 10
CATU
Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 10
Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 9
CATU
Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 9
Boîte 100 gants jetables nitrile noir M
CBM
BLACKMAMBA - Boîte 100 gants jetables nitrile noir M Gant phare en nitrile NITREX sans poudre, ultra-résistant (0,16 mm). Offre une protection élevée et une résistance aux perforations nettement supérieure au latex ou au vinyle.
Boîte 100 gants jetables nitrile noir XXL
CBM
BLACKMAMBA - Boîte 100 gants jetables nitrile noir XXL Gant phare en nitrile NITREX sans poudre, ultra-résistant (0,16 mm). Offre une protection élevée et une résistance aux perforations nettement supérieure au latex ou au vinyle..
Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 10 (x 10)
BIZLINE
Paire de gants anti-coupure niveau 3 taille 10 (x 10) en élasthanne. Flexibles et de catégorie II, ils sont parfaits pour la manipulation de tôles et pièces coupantes. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble.
Paire de gants de manutention easy grip taille 9
BIZLINE
Paire de gants de manutention easy grip taille 9. Flexibles et munis d'un super grip pour une bonne prise en main. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble. En polyamide et enduction latex. Catégorie II.
Gants résistants aux chocs et coupures L
UNILITE
Gants souples et légers avec protection TPR contre les chocs, résistance aux coupures niveau D (EN388), fibres HPPE, acier et verre, enduit nitrile adhérent, poignet velcro, manchette cuir synthétique, compatibles écran tactile.
Gants résistants aux chocs et coupures XL
UNILITE
Gants souples et légers avec protection TPR contre les chocs, résistance aux coupures niveau D (EN388), fibres HPPE, acier et verre, enduit nitrile adhérent, poignet velcro, manchette cuir synthétique, compatibles écran tactile.