Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 10

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de gant 10

Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 10

 
 

Détails du produit

Protection mécanique de qualité. Cuir “de caprin" pleine fleur siliconé, très soupleLarge manchette en cuir “croûté" avec languette de serrage agrippante

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

protection contre les risques mécaniques

Oui

taille de gant

10

qualité du matériau

cuir de chèvre

Couleur

gris

format de livraison

paire

type de fermeture

fermeture auto-agrippante

Info produit

Code Douane

42032910

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.