Paire de gants de manutention easy grip taille 10 (x 5)

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de gant 10
  • Matériau latex
  • Modèle type 5-doigts

Paire de gants de manutention easy grip taille 10 (x 5) de catégorie II. Flexibles et munis d'un super grip pour une bonne prise en main. Dotés de l'innovation PERPLU, les gantspeuvent être accrochés ensemble. Polyamide et enduction latex.

 
 

Détails du produit

Les gants de manutention Easy Grip en taille 10, livrés en lot de 5, sont conçus pour répondre à vos besoins de manutention légère tout en assurant une excellente prise en main. Ces gants sont classés dans la catégorie II, ce qui garantit leur conformité aux normes de sécurité et de performance. Leur conception innovante intègre la technologie PERPLU, permettant d'accrocher les gants ensemble pour éviter de les égarer, ce qui les rend pratiques et faciles à ranger. Les gants sont fabriqués en polyamide, un matériau reconnu pour sa flexibilité et sa durabilité. Les gants sont dotés d'une enduction en latex qui offre un super grip, assurant une prise en main solide. En termes de performances, ces gants présentent une résistance à l'abrasion de 2 sur 4. Ils sont capables de résister à l'usure causée par la friction. Leur résistance à la coupure par tranchage est notée à 1 sur 5, tandis que leur résistance à la déchirure est évaluée à 2 sur 4, et leur résistance à la perforation à 1 sur 4. Ils offrent également une excellente résistance à la coupure selon la norme TDM (ISO 13997). Leur flexibilité et leur grip supérieur vous permettront de manipuler des objets en toute confiance, tout en préservant le confort de vos mains.

Les gants ''easy grip'' sont faits pour des travaux de manutention légère mais qui nécessitent une bonne adhérence.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

protection contre les risques chimiques

Non

protection contre les risques mécaniques

Oui

taille de gant (USA)

autre

taille de gant

10

avec revêtement antidérapant

Non

format de livraison

paire

type de fermeture

manchette élastique

type de manche

manche au poignet

haute visibilité (couleur)

Non

fourré

Non

protection contre les rayonnements ionisants

Non

protection contre la contamination radioactive

Non

protection contre le froid

Non

protection contre la chaleur et le feu

Non

protection contre les micro-organismes

Non

Matériau

latex

revêtement

paume enduite

qualité du matériau

polyamide

isolé

Non

Modèle type

5-doigts

Couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

61161020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.