Surgants en cuir pour gants isolants, domaine BT taille 9

Main media

Caractéristiques principales

  • taille de gant 9

Sur-gant assure la protection mécanique du gant isolant classe 00 et 0 en cuir fleur de chèvre gris clair et manchette crispin croute de bovin (10 cm). Ajustement par VELCRO. Performance selon EN 388: 2122. Anti-feu : EN 407: 412x4. T 9

 
 

Détails du produit

Protection mécanique de qualité. Cuir “de caprin" pleine fleur siliconé, très soupleLarge manchette en cuir “croûté" avec languette de serrage agrippante

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gant de protection

qualité du matériau

cuir de chèvre

Couleur

gris

format de livraison

paire

type de fermeture

fermeture auto-agrippante

protection contre les risques mécaniques

Oui

taille de gant

9

Info produit

Code Douane

42032910

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.