Paire de gants de manutention easy grip taille 10. Flexibles et munis d'un super grip pour une bonne prise en main. Dotés de l'innovation PERPLU, les gants peuvent être accrochés ensemble. Polyamide et enduction latex. Catégorie II.
Les Paire de Gants de Manutention Easy Grip en taille 10 sont l'accessoire parfait pour vos besoins de manutention légère. Ils offrent une flexibilité exceptionnelle et sont munis d'un super grip pour une prise en main optimale, ce qui vous permet de travailler en toute confiance.
Ces gants sont dotés de l'innovation PERPLU, qui vous permet de les accrocher ensemble pour ne pas les perdre. Ils sont fabriqués en polyamide avec une enduction en latex, ce qui garantit une durabilité et une protection supérieures.
Ces gants sont conformes à la Catégorie II, ce qui atteste de leur qualité et de leur performance. Leur résistance est évaluée comme suit :
- Résistance à l'abrasion 2/4, pour une durée de vie prolongée.
- Résistance à la coupure par tranchage 1/5, offrant une protection adéquate.
- Résistance à la déchirure 2/4, pour une durabilité accrue.
- Résistance à la perforation 1/4, pour une protection complète.
En ce qui concerne la résistance à la coupure selon TDM (ISO 13997), ils sont notés X, ce qui signifie qu'ils offrent une protection maximale contre la coupure.
Que ce soit pour la manutention légère ou d'autres tâches nécessitant une excellente accroche, ces gants sont prêts à relever le défi. Commandez-les dès maintenant pour une performance et une sécurité inégalées dans vos activités de manutention.
Les gants ''easy grip'' sont faits pour des travaux de manutention légère mais qui nécessitent une bonne adhérence.
pour voir vos prix et les stocks
protection contre les micro-organismes
protection contre les risques chimiques
protection contre les risques mécaniques
taille de gant
avec revêtement antidérapant
format de livraison
type de fermeture
type de manche
haute visibilité (couleur)
fourré
protection contre les rayonnements ionisants
protection contre la contamination radioactive
protection contre le froid
protection contre la chaleur et le feu
Matériau
revêtement
qualité du matériau
isolé
Couleur
Multiple de vente
Code Douane