Collier 190x3.5 mm en PA66 Noir - T30L

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 3.5 mm
  • matériau plastique
  • longueur de bande 198 mm

Collier de serrage à crantage intérieur 190.0 mm par 3.5 mm - T30L, Polyamide 6.6 85°C Noir, toron mini 1.5 mm, toron maxi 50.0 mm, conditionnement par 100

 
 

Détails du produit

Ces produits sont recommandés pour la mise en faisceaux et le maintien de câbles, conduits et tuyaux souples. Ils peuvent être utilisés dans des domaines variés et pour une multitude d'applications.
Colliers disponibles dans une large gamme de matières, tailles et couleurs
Fabriqués à partir de polyamides de haute qualité et recyclables
Bonne performances mécaniques pour un faible effort d'insetion
Crantage intérieur pour un maintien sûr et robuste sur câbles
Faciles à mettre en place à la main ou à l'aide d'un outil de pose
Simples à insérer grâce à l'extrémité courbe de la bande

Collier série t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Collier série t

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

résistance min. à la traction

135 N

fluorescent

Non

largeur de bande

3.5 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

1.5...1.5 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.2 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

type de fixation

sans

température de fonctionnement

-40...85 °C

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

198 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.