Collier métallique 838x7.9 mm en Inox 304 - MBT33HS

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 7.9 mm
  • matériau métal
  • longueur de bande 838 mm

Collier métallique avec système de verrouillage à bille - MBT33HS, 838 mm x 7.9 mm, Inox 304, toron mini 17.0 mm, toron maxi 254.0 mm, conditionnement par 50

 
 

Détails du produit

Les colliers en acier inoxydable de la série MBT peuvent être utilisés dans les conditions les plus extrêmes, ou lorsqu'une solution métallique est inévitable pour des raisons de sécurité : excellente résistance au feu et remarquable tenue mécanique exigées. Ces colliers trouvent leur place dans divers domaines, tels que les industries navale, agroalimentaire, automobile et du transport, ainsi que pour toutes les applications imposant de très hautes températures d'utilisation.
Colliers métalliques fabriqués à partir d'acier inoxydable type SS304
Système de verrouillage à bille(s) breveté
Résistance à la corrosion et aux intempéries
Remarquable résistance chimique
Résistance à haute température
Matière non inflammable

Collier métallique mbt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Collier métallique mbt

Multiple de vente

50

Code Douane

73269098

Serre-câble

résistance min. à la traction

2000 N

fluorescent

Non

largeur de bande

7.9 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

diamètre du faisceau

17...17 mm

fermeture à bande

fermeture à bille/sphère

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

0.3 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

type de fixation

sans

température de fonctionnement

-80...538 °C

matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable 304 (V2A)

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

838 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

sans crantage

couleur

argent

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.